Log in to see prices
Oblika: metrična
Glave pod kotom 15 °
Pregibni sklep 230 °
Močne glave
Za težko dostopna mesta
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana, mat
Vsebina: 3 kosi
Velikosti 10, 11, 12
Prilagodljiva glava raglje za še večjo svobodo prstov in premagovanje ovir.