Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalne VDE, heavy duty, DIN ISO 5749 IEC 60900

    Za rezanje klavirske žice, trde in mehke žice
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 4 mm
    • EN standard: 60900
    • ISO: 5749
    • Material ročaja: Umetna masa
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Rezila: Induktivno kaljena, natančna
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Enokomponentni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Rezila: Induktivno kaljena, natančna
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Tip VDE