Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Stojalo za vetrobransko steklo-L1150XB500MM

    Za vetrobranska stekla in sestavne dele za osebna in gospodarska vozila
    • Dolžina: 1150 mm
    • Širina: 500 mm
    • Min./max. višina: 0,8-1 m
    • Maks. nosilnost: 40 kg
    • Material: jeklo
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071458 261
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Prečne cevi, prekrite z mehkimi, trpežnimi oblogami.
    • Zložljiv in nastavljiv po višini od 0,8 do 1 m
    • Robustno jekleno ogrodje, prašno lakirano
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Prečne cevi, prekrite z mehkimi, trpežnimi oblogami.
    • Zložljiv in nastavljiv po višini od 0,8 do 1 m
    • Robustno jekleno ogrodje, prašno lakirano
    Products specifications
    Linija WUERTH