Spona vijačna, mizarska, z zaščito

    Za togo, neelastično, varno vpenjanje

    Adapter, hitro vpenjalni, 3/8"-L43MM

    071512 01
    Hitro menjalna glava
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: natični imbus
    • Dolžina: 43 mm

    T/L-ročaj natični, 3/8"-L200MM

    0713120201
    Drsni ročaj s krogličnim zatičem lahko uporabite kot T ali L-ročaj
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 200 mm
    • Višina glave: 20 mm

    Držalo nastavkov, 1/4", hitro vpetje-L200MM

    0613705
    Magnetno držalo za nastavek s hitro menjalno vpenjalno glavo
    • Vpenjalni del: 6 mm
    • Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 200 mm

    Izvijač TX, podaljšan

    Podaljšan -------- Dolžina izvijača: 250 mm ---- Dolžina izvijača v palcih: 10" ---- Kromiran

    Ključ obročni dvojni, račna, SET-32delni

    071423 100
    32 delni komplet. Poseben izbor orodij za uporabo v težje dostopnih prostorih.

    Nastavek AW, S50TBM, AW20-1/4"-L176,5MM

    0614100420
    E 6.3 (1/4")
    Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
    Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave-L150MM

    0714107500
    Kompakten dizajn
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: Plastika

    Nosilec merila, magnetni-Za 071576201

    071576202
    Radij delovanja: 255 mm
    Višina: 340 mm

    Adapter skoznji, 3/8"-L30MM

    071313004
    Velikost konice: 3/8"
    Dolžina: 30 mm
    Površina: kromirana

    Ključ natični, adapter, (3/4"-1")-L62MM

    071514109
    Material: jeklo
    Površina: kromirana

    Račna s preklopno ročico, 3/8", 72zob, zaščita pred prahom-L177MM

    071203803
    Trpežna račna, zaščitena pred prahom
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 177 mm
    • Dolžina 2: 160 mm
    • Dolžina 3: 79 mm
    • Širina: 16 mm
    • Širina 2: 29 mm
    • Premer: 21 mm
    • Premer 2: 29 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja
    • Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    • Razred zaščite IP: IP 5X

    Ključi imbus, colski, 1/16"-1/2", SET-10delni

    0715311110
    V plastičnem držalu, kratki
    Velikosti: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.2-6.0MM²)

    0714107905
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Nastavek ZEBRA, AW, 1/4", L25MM

    Pogon: C 6,3 (1/4")
    Tip pogona: zunanji 6KT
    Dolžina: 25 mm

    Ročno orodje