Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ključ natični metrični, 3/8", kratek, 6KT

    Metrični, 6KT, kratek
    • Pogon: 3/8"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip konice: Za zunanji 6KT
    • Oblika: kratka
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Standard: DIN 3124, ISO 2725
    • Površina: kromirana, brušena/mat
    • Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za 6KT glavo
    • POWERDRIV®
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3124, ISO 2725
    • Površina: kromirana, brušena/mat
    • Pogon: 3/8" kvadratni natični, kroglični zatič
    • Nastavek: Za 6KT glavo
    • POWERDRIV®
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi