Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za obdelavo
/
Točkala, Sekači in Izbijači
/
Sekač ploščati, DIN6454
Loading
Sekač ploščati, DIN6454
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Dimenzija
Please select
L150-B18MM
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Izvijač - ravni
Prijavite se za ogled cen
Izvijači z ravno konico z okroglim, šestkotnim ter šestkotnim steblom z adapterjem za ključe iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač TX z luknjo
Prijavite se za ogled cen
Plastični večkomponentni ročaj
Kromiran
Ključ natični metrični, 1/4", kratek, 6KT
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 22 mm li>
Tip konice: Za 6KT li>
Oblika: kratka li>
Površina: kromirana li> ul>
Ključ viličasti dvojni, metrični, kratek
Prijavite se za ogled cen
Metrični
Ključ viličasto obročni, metrični, kratek
Prijavite se za ogled cen
Metrični DIN 3113A / ISO 3318/7738
Sorodni izdelki
Sekač ploščati, DIN6453
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
Sekač ploščati, DIN6455
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
Sekač ploščati, DIN6456
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
Sekač ploščati, DIN6457
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
Sekač ploščati, DIN6458
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava sekača
Sekač ploščati, ozki, SDS-Max vpetje
Prijavite se za ogled cen
Okrogla gred, za splošno rušenje in prebojna dela
Sekač ploščati, ozki, SDS-Max vpetje-6KT vpetje-30-L400-B32
0647062400
Prijavite se za ogled cen
Posebej zasnovan za uporabo v 16-kilogramskem kladivu
Sekač ploščati, široki Max-6KT vpetje-30-400XB100
0647063400
Prijavite se za ogled cen
Posebej zasnovan za uporabo v 16-kilogramskem sekalnem kladivu
Sekač ploščati, z varovalnim ročajem-L250MM
071463 37
Prijavite se za ogled cen
Ravni ovalni
Dolžina: 250 mm li>
Širina udarne površine: 13 mm li>
Dolžina udarne površine x širina: 26 x 13 mm li>
Širina rezalnega roba: 50 mm li> ul>
Sekač koničasti, DIN6451
Prijavite se za ogled cen
Kaljena udarna glava
Sekač koničasti, DIN6454
Prijavite se za ogled cen
Kaljena udarna glava
Sekač špičasti, DIN7257
Prijavite se za ogled cen
S kaljeno udarno glavo
Sekač, z varovalnim ročajem-L250MM
071463 34
Prijavite se za ogled cen
Dleto za rezanje z dvema ovalnima reziloma, ravno ovalno
Dolžina: 250 mm li>
Širina rezalnega roba: 32 mm li>
Dolžina udarne površine x širina: 23 x 13 mm li> ul>
Sekač, za električarje
Prijavite se za ogled cen
Sekač, za kamen/opeko
Prijavite se za ogled cen
Kaljena glava
SET DLET IN SEKAČEV, KARBO. PENA-13KOS
0965905703
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 13
Velikost penastega dela: 8.4.1
Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm
Dekor: karbonski videz
SET SEKAČEV IN KLADIV, KARBON. PENA-5KOS
0965905702
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 5 kosov
Oddelek velikosti pene: 4.4.1
Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm
Dekor: karbonski videz
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: