Spona za vrata, W35-70MM

    071567 70
    Za hitro in natančno nastavitev podboja vrat
    Material: PA - poliamid
    Material ročaja: Les
    Previs: 70 mm

    Ključ natični MULTI, 1/2", kratek, 5V15

    ENO ORODJE ZA VSA DELA. Novi natični ključi za 5 različnih pogonov!
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana

    Klešče koničaste VDE, z rezilom, DIN ISO 5745 IEC 60900-L200MM

    071501 86
    Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
    • Dolžina: 200 mm
    • Dolžina v palcih: 8 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 74 mm
    • Širina čeljusti: 17,5 mm
    • Debelina čeljusti: 9,5 mm
    • Širina konic čeljusti: 3 mm
    • Debelina konic čeljusti: 2,5 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • ISO: 5745
    • Material ročaja: Plastika

    Tester napetosti, 2-polni, MULTI-TESTER PRO II-LCD-1000V

    071553 175
    Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
    • Zaslon: LCD
    • Min./max. napetostno območje AC: 3-1000 V / AC
    • Min./max. napetostno območje DC: 4-1400 V / DC
    • Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz
    • Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-10 kOhm
    • Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Preskušanje diode: Da
    • Preskus polarnosti: Da (- na LCD-prikazovalniku)
    • PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče
    • Prikaz min./maks. prikaz električnega upora: 10-199,9 kOhm
    • Min./max. prikaz frekvence: 16,6-500 Hz
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V
    • EN standard: 61243-3
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2
    • Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm
    • Teža: 290 g
    • Dolžina: 300 mm

    Nastavek natični, za moment ključ, 36ZOB-1/2"

    071471 302
    Za reševanje težjih problemov pri montaži - enostavno zamenljiv
    Potisni kvadratni pogon
    Z zaklepom
    Nosilec: 16 mm
    Material: 31CrV3

    Orodje za odstranjevanje tesnil, W25MM-L260MM

    071434 51
    • Širina strgala: 25 mm
    • Dolžina stebla: 150 mm
    • Dolžina: 260 mm
    • Material ročaja: Plastika
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromirana

    Meter nivelirni, teleskopski, ALU-L5M

    0714646210
    Material: aluminij
    Min./max. dolžina: 1,24-5 m

    Spona mizarska, nastavljiva, za lepljenje

    Nastavljiva spona za lepljenje, za nežno vpenjanje

    Adapter, 1/2" notranji 4KT-L35MM

    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Notranji kvadrat
    • Tip nastavka: Natični imbus
    • Dolžina: 35 mm

    Račna, preklopna, 3/4", fino ozobljenje-L530MM

    071514101
    Prilagodljiv dvodelni ročaj
    • Velikost konice: 3/4"
    • Premer račne: 52 mm
    • Premer ročaja: 39 mm
    • Dolžina: 530 mm

    Klešče za odstranjevanje izolacije, VDE-L160MM

    071507 51
    Za večnitne bakrene in aluminijaste kable
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/2"
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 10 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja preseka aluminijaste / bakrene žice: 24 mm²

    Polnilec pnevmatik, digitalni, kalibriran-0,05BAR

    071554 058
    • Min./max. območje merjenja tlaka: 0-12 barov
    • Medij, ki ga je mogoče izmeriti: zrak, dušik
    • Dolžina cevi: 800 mm
    • Priključni navoj: 1/4"
    • Teža izdelka (na kos): 560 g
    • Maks. območje merjenja tlaka: 12 barov
    • Razred zaščite IP: IP 54
    • Natančnost merjenja tlaka: 0,05 bara

    Trak zategovalni, za batne obročke-(D90-175MM)

    071557 27
    S ključem, neprekinjeno nastavljiv

    Držalo nastavkov, univerzalno, SDS Plus-L74MM

    Steblo in obroč iz nerjavečega jekla
    • Tip vpenjalnega dela: primeren za SDS-plus
    • Velikost konice: 1/4"
    • Tip nastavka: 6KT vtičnica
    • Dolžina: 74 mm

    Ročno orodje