Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna s preklopno ročico, 1/4", 72zob, zaščita pred prahom-L136MM

    Trpežna račna, zaščitena pred prahom
    • Velikost konice: 1/4"
    • Dolžina: 136 mm
    • Dolžina 2: 125 mm
    • Dolžina 3: 61 mm
    • Širina: 13 mm
    • Širina 2: 22 mm
    • Premer: 16 mm
    • Premer 2: 21 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja
    • Površina: kromiran saten v visokem sijaju
    • Razred zaščite IP: IP 5X
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071201403
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Pogon: 6,3 - 1/4"
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Reverzibilna ročica za vrtenje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Geometrija: Telo račne s stisnjenim središčem za večjo svobodo gibanja
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Pogon: 6,3 - 1/4"
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Reverzibilna ročica za vrtenje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Geometrija: Telo račne s stisnjenim središčem za večjo svobodo gibanja
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought