Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač Pozidriv - 3K ročaj

    Izvijač Pozidriv s 6 kt. steblom in 3-komponentnim ročajem iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: 3-komponentna plastika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Fleksibilen 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu.

    Steblo: Enodelno šesterokotno steblo, brušeno kromirano; nastavitev navora mat ponikljano, kaljeno, odporno na udarce
    • 
    Würthov sistem barvnega označevanja

    • Velika udarna kapa
    • Nastavek: ISO 8764-PZ, Black Point

     

    Izvedba Velikost konice A B C
    PZ1x80 PZ1 80 mm 96 mm 31 mm
    PZ2x100 PZ2 100 mm 106 mm 35 mm
    *
    *
    *

    Fleksibilen 3-komponentni ročaj zagotavlja popolno ergonomijo, prenos moči in udobje pri delu.

    Steblo: Enodelno šesterokotno steblo, brušeno kromirano; nastavitev navora mat ponikljano, kaljeno, odporno na udarce
    • 
    Würthov sistem barvnega označevanja

    • Velika udarna kapa
    • Nastavek: ISO 8764-PZ, Black Point

    Customers who bought this item also bought