Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna pregibna, preklopna, 1/2", kratka-L264MM

    Pregibna glava za 180 °
    • Velikost konice: 1/2"
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Dolžina ročaja: 105 mm
    • Višina glave račne: 24 mm
    • Višina glave račne s kvadratom: 39 mm
    • Premer ročaja: 29 mm
    • Premer račne: 35 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071513 90
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Glava: 72 zob, kot vrtenja 5 °
    Products specifications
    Linija WUERTH