Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče okrogle, VDE-L160MM

    Za upogibanje žic
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 26 mm
    • Debelina čeljusti: 9 mm
    • Debelina konic čeljusti: 3 mm
    • Širina čeljusti: 18 mm
    • EN standard: 60900
    • Material ročaja: polivinilklorid
    • ISO: 5745
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071401 595
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Čeljusti: okrogle, gladke
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    *
    *
    *
    • Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (izmenični tok) in do 1500 V (enosmerni tok) ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo in natančnost rezanja
    • Ergonomski in nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj za varno delo
    • Površina: popolnoma brušena in kromirana
    • Čeljusti: okrogle, gladke
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Tip VDE