Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvlekač univerzalni-D32MM

    Za enostavno izvleki vijakov z zglobi iz avtomobilov, avtobusov in gradbenih vozil.
    • Zunanja vpenjalna širina: 32 mm
    • Globina vpenjanja: 85 mm
    • Širina: 160 mm
    • Dolžina vretena: 66 mm
    • Dimenzija navoja: G 1/2"
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071452 310
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Posebnen izvlekač za gospodarska vozil
    • Trdna in robustna zasnova za težke namene
    • Vijak se izvrže iz krogle od zgoraj
    • Telo in vzvod kovana
    • Utrjeno vreteno
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Posebnen izvlekač za gospodarska vozil
    • Trdna in robustna zasnova za težke namene
    • Vijak se izvrže iz krogle od zgoraj
    • Telo in vzvod kovana
    • Utrjeno vreteno
    Products specifications
    Linija WUERTH