Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče kombinirane, ozke, kotne, VDE-L210MM

    Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
    • Dolžina: 210 mm
    • Dolžina v palcih: 8 1/2"
    • Material: jeklo
    • Površina: kromirana
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 5,9 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071401 594
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC), ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov

    Ščiti sklepe in mišice

    Sproščen položaj rok brez utrujenosti

    Univerzalna uporaba s številnimi funkcijami

    • Privijte vijake s profiliranim delom
    • Stiskanje končnih obročkov (nizkonapetostno območje)
    • Natančno in močno rezanje
    • Odstranjevanje žic 1,5 in 2,5 mm²

    Dolga življenjska doba in natančno oprijemanje in rezanje

    Kakovostno orodno jeklo

    Varno delo

    Ergonomski, nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj

    Induktivno kaljena natančna rezila

    Površinsko brušena in kromirana v celoti

    Prečni sklep z odpiralno vzmetjo

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    Tip VDE
    *
    *
    *

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC), ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih ukrepov

    Ščiti sklepe in mišice

    Sproščen položaj rok brez utrujenosti

    Univerzalna uporaba s številnimi funkcijami

    • Privijte vijake s profiliranim delom
    • Stiskanje končnih obročkov (nizkonapetostno območje)
    • Natančno in močno rezanje
    • Odstranjevanje žic 1,5 in 2,5 mm²

    Dolga življenjska doba in natančno oprijemanje in rezanje

    Kakovostno orodno jeklo

    Varno delo

    Ergonomski, nedrseči dvokomponentni udobni VDE ročaj

    Induktivno kaljena natančna rezila

    Površinsko brušena in kromirana v celoti

    Prečni sklep z odpiralno vzmetjo

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Tip VDE