Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete: - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev. - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta) - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev) ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu
Popular products from category Ročno orodje
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
0714107510
Material: orodno jeklo
Površina: brunirana
Reverzibilna široka ali ozka kljuka se samodejno pritrdi.
Za 6KT natični, metrični
Pogon: 1/4" li>
Dolžina: 32 mm li>
Tip nastavka: za 6KT natični li>
Dolžina stebla: 12 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm li>
Površina: kromirana li>
ul>
0614176707
Hitro menjalna glava in trajni magnet
Vpenjalni del: G 7 mm lI>
Tip vpenjalnega dela: ravni li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Dolžina: 77 mm li>
ul>
071401 591
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
Dolžina: 200 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
Površina: kromirana li>
Dolžina v palcih: 8" li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071555 333
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
Predvsem za električna in hibridna vozila
Zunanji pogon: 3/8"
Dolžina: 80 mm
Idealno za vse fine in občutljive vijake v elektrotehniki in finomehaniki ---------- Dolžina ročaja / premer glave: 100/20 mm ---- Premer glave: 20 mm ---- Material ročaja: Plastični večkomponentni
0714834
Visoko zmogljiv ročni spenjač za sponke, dolge do 14 mm
Dolžina sponke: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm li>
Primerno za min./max. dolžina sponk: 6-14 mm li>
Kapaciteta magazina: 84 kosov li>
ul>
071201203
Trpežna račna, zaščitena pred prahom
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 253 mm li>
Dolžina 2: 240 mm li>
Dolžina 3: 115 mm li>
Širina: 19 mm li>
Širina 2: 36 mm li>
Premer: 26 mm li>
Premer 2: 38 mm li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja li>
Površina: kromirana li>
Razred zaščite IP: IP 5X li>
ul>
Za vijake z vtičnico TX, kratek
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Tip nastavka: TX li>
Dolžina: 43 mm li>
Dolžina stebla: 20,3 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
Površina: brunirana li>
ul>
071509 13
Z zgornjimi čeljustmi v obliki črke U, nagnjenimi za 90 °
Dolžina: 265 mm li>
Min./max. vpenjalna širina: 0-60 mm li>
Širina vpenjalne čeljusti: 75 mm li>
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
ul>
071543 009
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
S 3/4" kvadratnim pogonom in zatičem
Pogon: 3/4" li>
Velikost konice: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 45 mm li>
ul>