Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični udarni, 1/2", kratek, zun. TX

    Za vijake z vtičnico TX, kratek
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Tip nastavka: TX
    • Dolžina: 43 mm
    • Dolžina stebla: 20,3 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm
    • Površina: brunirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Primeren za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Primeren za vse običajne zračno kompresirane in električne pogone
    • Standard: kvadratni pogon po DIN 3121
    • Dizajn: kovan, bruniran
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought