Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Račna s preklopno ročico, 1/2", 72zob, zaščita pred prahom-L253MM

    Trpežna račna, zaščitena pred prahom
    • Pogon: 1/2"
    • Dolžina: 253 mm
    • Dolžina 2: 240 mm
    • Dolžina 3: 115 mm
    • Širina: 19 mm
    • Širina 2: 36 mm
    • Premer: 26 mm
    • Premer 2: 38 mm
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    • Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja
    • Površina: kromirana
    • Razred zaščite IP: IP 5X
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071201203
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Pogon: 12,5 - 1/2"
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Reverzibilna ročica za vrtenje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Geometrija: Telo račne s stisnjenim središčem za večjo svobodo gibanja
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Pogon: 12,5 - 1/2"
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Reverzibilna ročica za vrtenje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
    • Geometrija: Telo račne s stisnjenim središčem za večjo svobodo gibanja
    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought