Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Ključ natični metrični, 1/4", zun. 6KT

    Za 6KT natični, metrični
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 32 mm
    • Tip nastavka: za 6KT natični
    • Dolžina stebla: 12 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Površina: kromirana, polirana/mat
    • Pogon: 1/4" kvadratni pogon, kroglični zatič
    • Izhod: za 6KT natični, DIN 7422
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Površina: kromirana, polirana/mat
    • Pogon: 1/4" kvadratni pogon, kroglični zatič
    • Izhod: za 6KT natični, DIN 7422
    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA