Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Nastavek za vijačenje 1/2" LL-(3/8-1")-5 stopenjski
Loading
Nastavek za vijačenje 1/2" LL-(3/8-1")-5 stopenjski
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071543 009
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Opomba
8 koračni z dodatnim ravnim nastavkom izvijača 1,5 x 9,0 mm
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pogon: kvadratni nosilec 1/2"
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Opomba
8 koračni z dodatnim ravnim nastavkom izvijača 1,5 x 9,0 mm
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Adapter 1/2"
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2"
Material: jeklo
Površina: kromirana
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter natični, 1/2", zunanji 4KT, 8°
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 1/2" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 1/2" li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Adapter skoznji, 1/2"-L39MM
071313503
Prijavite se za ogled cen
Za 1/2 "natični ključ. Uporabite lahko tudi standardne natične ključe.
Velikost konice: 1/2"
Dolžina: 39 mm
Račna multi, pregibna, 1/2"
Prijavite se za ogled cen
Zglob je mogoče pregibati za 180 ° in ga pritrditi v želenem položaju, zato je zelo primeren za močno zategovanje v različnih položajih.
Velikost konice: 1/2"
Širina glave (zvita): 37 mm
Račna pregibna, preklopna ročica, 1/2", teleskopska-L294-432MM
071513 92
Prijavite se za ogled cen
Razširljiva do maks. 430 mm
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Min./max. dolžina: 294-430 mm li>
Dolžina ročaja: 110 mm li>
Višina glave račne: 15,5 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 34 mm li>
Zunanji premer tulca: 24 mm li>
Premer ročaja: 31 mm li>
Premer račne: 40 mm li> ul>
Račna pregibna, preklopna, 1/2", dolga-L402MM
071513 91
Prijavite se za ogled cen
Pregibna glava za 180 °
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina ročaja: 105 mm li>
Višina glave račne: 24 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 39 mm li>
Premer ročaja: 29 mm li>
Premer račne: 35 mm li> ul>
Račna pregibna, preklopna, 1/2", kratka-L264MM
071513 90
Prijavite se za ogled cen
Pregibna glava za 180 °
Velikost konice: 1/2" li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: kromirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dolžina ročaja: 105 mm li>
Višina glave račne: 24 mm li>
Višina glave račne s kvadratom: 39 mm li>
Premer ročaja: 29 mm li>
Premer račne: 35 mm li> ul>
Račna preklopna 1/2", 72 zob-L250MM
07120120
Prijavite se za ogled cen
Z vrtljivim diskom
Velikost konice: 1/2" li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Število zob: 72 kosov li>
Višina glave račne: 26 mm li>
Dolžina: 250 mm li> ul>
Račna s preklopno ročico, 1/2", 48zob-L250MM
071201201
Prijavite se za ogled cen
Preklopna ročica
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 250 mm li>
Material: jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Oblika: z 48 zobmi li>
Površina: kromirana li> ul>
Račna s preklopno ročico, 1/2", 72zob, zaščita pred prahom-L253MM
071201203
Prijavite se za ogled cen
Trpežna račna, zaščitena pred prahom
Pogon: 1/2" li>
Dolžina: 253 mm li>
Dolžina 2: 240 mm li>
Dolžina 3: 115 mm li>
Širina: 19 mm li>
Širina 2: 36 mm li>
Premer: 26 mm li>
Premer 2: 38 mm li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Zasnova: Z 72 zobmi - 5° kot vrtenja li>
Površina: kromirana li>
Razred zaščite IP: IP 5X li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: