Visoko zmogljiv izvijač z račno
• 3-stopenjsko nastavljivo kolesce: med delom preprosto spreminjanje smeri, nastavljivo z eno roko
• 45 zob, maks. navor 40 Nm
2C oprijem za optimalno ergonomsko delo
• Zahvaljujoč nastavljivemu ročaju se lahko uporablja kot standardni izvijač v ravnem položaju ali kot pištola v položaju 60
LED tehnologija
• Delovno območje je vedno dobro osvetljeno, osvetli vijak neposredno
Luč: 2 svetleči LED diodi, baterija LR41 4,5 V
Steblo: steblo s kratkim vpenjalom za nastavek z magnetom, brušeno kromirano
Nastavek: DIN 3126-D 6.3
Tesnilni pokrov z magazinom za 6 nastavkov