Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač 1/4" z magazinom, AVTO/CARGO - 12 kos

    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 12
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 06136003
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opremljen z 12 nastavki.
    • Dvokomponentni ročaj.
    • Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano.
    • Nastavek: DIN 3126 - D 6.3.
    • Zelo tanek izvijač za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.
    • Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro iskanje želenega nastavka.
    • Standardni nastavki 1/4'' za enostavno polnjenje.
    • Hitro lociranje nastavkov z uporabo barvnega označevanja sistema Wuerth.
    • Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina.

    Opomba:
    Izvijač z magazinom je na voljo z različno opremo.

    Vsebuje nastavke:
    • 0,6 X 4,5

    • PH1, PH2, PH3
    • SW4, SW5, SW6
    • TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

    Velikost konice: 1/4''

    Dolžina stebla (A): 90 mm

    Dolžina / širina ročaja (B / C): 121 / 37,5 mm

    Število nastavkov: 12

    Področje uporabe: Avto / Cargo

     

    *
    *
    *

    Opremljen z 12 nastavki.
    • Dvokomponentni ročaj.
    • Steblo: okroglo z magnetom, svetlo kromirano.
    • Nastavek: DIN 3126 - D 6.3.
    • Zelo tanek izvijač za optimalen prenos moči in udobno rokovanje.
    • Raztegljiv, vrtljiv magazin za hitro iskanje želenega nastavka.
    • Standardni nastavki 1/4'' za enostavno polnjenje.
    • Hitro lociranje nastavkov z uporabo barvnega označevanja sistema Wuerth.
    • Zvočni klik potrjuje varno zaklepanje magazina.

    Opomba:
    Izvijač z magazinom je na voljo z različno opremo.

    Vsebuje nastavke:
    • 0,6 X 4,5

    • PH1, PH2, PH3
    • SW4, SW5, SW6
    • TX20, TX25, TX27, TX30, TX40