Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Pinceta montažna, precizna, upognjena-L105MM

    Konice upognjene za 45 °, ekstra fine
    • Dolžina: 105 mm
    • Razdalja konice: 8 mm
    • Širina čeljusti: 0,4 mm
    • Površina: Ravna
    • Kot čeljusti: 45 stopinj
    • Teža: 12,5 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071408 11
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Material: nerjaveče jeklo, nemagnetno
    • Površina: polirana brez leska
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Material: nerjaveče jeklo, nemagnetno
    • Površina: polirana brez leska
    Products specifications
    Linija WUERTH