Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Multimeter digitalni- MM600 TRMS

    Sodoben, digitalni multimeter z učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), detektorjem prekinitev kabla in LED žepno svetilko za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
    • Zaslon: 2000 števk, LCD
    • Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC
    • Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,1 mV / DC-600 V / DC
    • Min./max. trenutno merilno območje: 0,1 µA / AC-10 A / AC
    • Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,1 µA / AC-10 A / DC
    • Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0,1 Ohm-20 MOhm
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 600 V
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 415
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Würth MM 600, certificiran za varno uporabo v okoljih CAT IV 600 V, ponuja bistvene funkcije za odkrivanje napak in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

    Lastnosti:

    • Primerno za merjenje izmeničnega / enosmernega toka, izmenične / enosmerne napetosti, upora, kontinuitete in diod
    • Lahko se uporablja za izmenično / enosmerno napetost do 600 V in tudi izmenični / enosmerni tok do 10 A
    • Merjenje upora do 20 MΩ
    • Brezkontaktni tester napetosti (vizualni in zvočni) za hitro zaznavanje preloma kabla
    • Shranjevanje zaslona (funkcija zadrževanja)
    • Samodejni izklop po 15 minutah
    • Taljeni vhodi za zaščito merilne naprave
    • LCD zaslon z 2000 števkami
    • V skladu s standardom EN 61010-2-033

    Opomba

    Uporabljajte osebno zaščitno opremo v skladu z merilnim razredom.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Würth MM 600, certificiran za varno uporabo v okoljih CAT IV 600 V, ponuja bistvene funkcije za odkrivanje napak in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

    Lastnosti:

    • Primerno za merjenje izmeničnega / enosmernega toka, izmenične / enosmerne napetosti, upora, kontinuitete in diod
    • Lahko se uporablja za izmenično / enosmerno napetost do 600 V in tudi izmenični / enosmerni tok do 10 A
    • Merjenje upora do 20 MΩ
    • Brezkontaktni tester napetosti (vizualni in zvočni) za hitro zaznavanje preloma kabla
    • Shranjevanje zaslona (funkcija zadrževanja)
    • Samodejni izklop po 15 minutah
    • Taljeni vhodi za zaščito merilne naprave
    • LCD zaslon z 2000 števkami
    • V skladu s standardom EN 61010-2-033

    Opomba

    Uporabljajte osebno zaščitno opremo v skladu z merilnim razredom.

    Products specifications
    Linija WUERTH