Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Seti klešč
/
Set klešč, VE1-4delni
Loading
Set klešč, VE1-4delni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Set klešč na fotografiji
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071401 560
×
Razpoložljivost:
Na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in natančnost prijemanja in rezanja površin
Ergonomski in nedrseč dvokomponentni udobni ročaj za udobno delo in optimalen prenos sile
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in natančnost prijemanja in rezanja površin
Ergonomski in nedrseč dvokomponentni udobni ročaj za udobno delo in optimalen prenos sile
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Klešče VE2 -Set, 4kos
071401 565
Prijavite se za ogled cen
Kombinirane klešče, klešče za cevi, špičaste in ščipalne klešče.
Klešče spenjalne, SET-3delni
071409 103
Prijavite se za ogled cen
Komplet 3 klešč v visokokakovostnem zvitku.
Klešče VDE, IEC 60900, SET-4delni
071501 93
Prijavite se za ogled cen
EN standard: 60900
Klešče za varovalke, ravne in upognjene, SET-4delni
071402 30
Prijavite se za ogled cen
Teža: 739 g
Klešče za varovalke, ravne, SET-4delni
071402 31
Prijavite se za ogled cen
Teža: 590 g
Klešče za varovalke, upognjene, SET-4delni
071402 32
Prijavite se za ogled cen
Teža: 593 g
Klešče, črno/rdeče, SET-5delni
071501 560
Prijavite se za ogled cen
Teža: 1100g
Klešče, ekstra dolge, SET-3delni
071502 600
Prijavite se za ogled cen
Ekstra dolge klešče za delo na mestih, ki so še posebej težko dostopna.
Teža: 1061g
Klešče, suha montaža, SET-2delni
071501 94
Prijavite se za ogled cen
Za suho montažna dela
Teža: 1660g
Set klešč, VDE, VE1-4delni
071401 580
Prijavite se za ogled cen
EN standard: 60900
Set klešč, VDE, VE2-4delni
071401 581
Prijavite se za ogled cen
EN standard: 60900
KLEŠČE UNIVERZALNE-SET-6DELNI
071410792
Prijavite se za ogled cen
KLEŠČE-SET-KARBON PENA-4DELNI
0965905600
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 4 li>
Velikost penastega dela: 4.4.1 li>
Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm li>
Dekor: karbonski videz li> ul>
KLEŠČE KOMBINIRNE-SET-KARBON PENA-25DELNI
0965905917
Prijavite se za ogled cen
Število kosov v kompletu: 25 li>
Velikost penastega dela: 8.4.1 li>
Širina x višina x globina: 462 x 38 x 335 mm li>
Dekor: karbonski videz li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: