Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Razprodaja pritrdilnih elementov
Razprodaja osebne opreme
Razprodaja ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Razprodaja pritrdilnih elementov
Razprodaja osebne opreme
Razprodaja ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Natični ključi
/
Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
/
Ključ natični, adapter, (1"-3/4")-L66MM
Loading
Ključ natični, adapter, (1"-3/4")-L66MM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Material: jeklo
Površina: kromirana
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
071514110
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Površina: kromirana
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Površina: kromirana
Standard: DIN 3123, ISO 3316
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Sorodni izdelki
Ključ natični udarni, 3/4", metrični, 6KT, dolg
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, dolg
Pogon: 3/4" li>
Dolžina: 90 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa 2: 44 mm li> ul>
Ključ natični udarni, 3/4", metrični, 6KT, kratek
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, kratek
Pogon: 3/4"
Zunanji premer natičnega ključa 2: 44 mm
Ključ natični udarni, 3/4", metrični, zunanji 6KT, dolg
Prijavite se za ogled cen
Za vijake 6KT, metrični, dolgi
Pogon: 3/4" li>
Dolžina: 100 mm li>
Dolžina steblo: 22 mm li>
Zunanji premer natičnega ključa: 44 mm li> ul>
Ključ natični udarni, 3/4", SET-8delni
0714900500
Prijavite se za ogled cen
6KT, metrični, kratki
Ključ natični, adapter, (1"-3/4")-L66MM
071514110
Prijavite se za ogled cen
Material: jeklo
Površina: kromirana
Ključ natični, adapter, (3/4"-1")-L62MM
071514109
Prijavite se za ogled cen
Material: jeklo
Površina: kromirana
Ključ natični, adapter, (3/4"-1/2")-L53,5MM
071514108
Prijavite se za ogled cen
Material: jeklo
Površina: kromirana
Ključ natični, metrični, 3/4", kratek, zun. 6KT-SW24
0715145124
Prijavite se za ogled cen
Za natični 6KT, metrični, kratek
Pogon: 3/4" li>
Zunanji premer natičnega ključa: 38 mm li>
Velikost konice: 24 mm li>
Dolžina stebla: 22,5 mm li>
Dolžina: 75 mm li> ul>
Ključ natični, metrični, 3/4", not. 12KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, bi-hex
Pogon: 3/4"
Ključ natični, metrični, 3/4", not. 6KT
Prijavite se za ogled cen
Metrični, šesterokotnik
Pogon: 3/4"
Ključ natični, podaljšek, 3/4"-L200MM
071514105
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 3/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/4 " li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Ključ natični, podaljšek, 3/4"-L395MM
071514106
Prijavite se za ogled cen
Pogon: 3/4" li>
Tip pogona: Natični kvadrat li>
Velikost konice: 3/4 " li>
Tip nastavka: zunanji kvadrat li> ul>
Ključ natični, T-ročaj, 3/4"-L450MM
071514104
Prijavite se za ogled cen
Velikost konice: 3/4"
Dolžina: 450 mm
Višina glave: 38 mm
KLJUČI NATIČNI-3/4"-ZUN. 6KT-SET-15DELNI
096514 15
Prijavite se za ogled cen
Vsebina:
• Preklopna raglja 3/4“ li>
• Podaljšek 400 mm li>
• Podaljšek 200 mm li>
• Podaljšek pregibni li>
• T-ročica z drsnim kosom 3/4“ li>
• 10 x natični ključ 3/4“ - 6Kt. li>
SW22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm li> ul>
Dolgi natični ključi, 3/4", 90MM- Set
071414701
Prijavite se za ogled cen
Odlični dolgi natični ključi.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: