Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Moment ključ, 1/4"-(1-5Nm)

    • Velikost nastavka: 1/4"
    • Min./max. območje merjenja navora: 1-5 Nm
    • Min./max. območje merjenja navora (palci): 10-50 lbf.in
    • Dolžina: 170 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071471 19
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Natančnost ± 6% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Adapter za 1/4" 6KT pogon na 1/4" kvadratni pogon
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Natančnost ± 6% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Adapter za 1/4" 6KT pogon na 1/4" kvadratni pogon
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH