Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Izbijač za razcepke, ZEBRA, 2K

    Dvokomponentni plastični ročaj
    Dolžina: 150 mm
    Premer udarne površine: 10 mm
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    • Varen oprijem
    • Delo brez napora

    Zaščita pred tresljaji

    Ročaj absorbira vibracije med udarcem

    Zaščita pred udarci

    Preprečuje poškodbe rok

    Iz kaljenega orodnega jekla

    Dolga življenjska doba

    Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

    Trdota udarne glave: 38 - 46 HRC

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj

    • Varen oprijem
    • Delo brez napora

    Zaščita pred tresljaji

    Ročaj absorbira vibracije med udarcem

    Zaščita pred udarci

    Preprečuje poškodbe rok

    Iz kaljenega orodnega jekla

    Dolga življenjska doba

    Trdota na delovnem koncu: 54 - 58 HRC

    Trdota udarne glave: 38 - 46 HRC

    Specifikacije izdelkov
    Linija ZEBRA
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi