Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Izvijači
/
Izvijači TX
/
Izvijači TX, podaljšani, SET-5delni
Loading
Izvijači TX, podaljšani, SET-5delni
Be the first to review this product
Log in to see prices
Podaljšana različica
intelisale.product.documents
Art.-No.:
06139645
×
Availability:
In stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Specifications
Contact Us
Izvijač: okrogla oblika, mat kromiran
Nastavek: TX, Black Point
Komplet vsebuje: TX 10, 15, 20, 25, 30
Products specifications
products.specs.attributename
products.specs.attributevalue
Linija
ZEBRA
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Izvijač: okrogla oblika, mat kromiran
Nastavek: TX, Black Point
Komplet vsebuje: TX 10, 15, 20, 25, 30
Products specifications
Linija
ZEBRA
Related products
Izvijač TX
Log in to see prices
Kromiran
Izvijač TX z luknjo
Log in to see prices
Plastični večkomponentni ročaj
Kromiran
Izvijač TX, 3K ročaj
Log in to see prices
Prilagodljiv 3-komponentni ročaj za popolno ergonomijo, prenos moči in udobno delo.
Izvijač TX, podaljšan
Log in to see prices
Podaljšan -------- Dolžina izvijača: 250 mm ---- Dolžina izvijača v palcih: 10" ---- Kromiran
Izvijači TX z luknjo, SET-7delni
061393487
Log in to see prices
7 x izvijač TX z luknjo: TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
Izvijači TX, 3K, SET-6delni
06139036
Log in to see prices
6 kosov, s prilagodljivim 3-komponentnim ročajem za popolno ergonomijo, prenos moči in udobno delo
Izvijači TX, SET-8delni
06139348
Log in to see prices
Izvijač T-ročaj - dvojni TX
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajem TX s stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač T-ročaj - imbus
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Izvijač T-ročaj - nastavljiv - 6,35MM
06138000
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajem brez nastavka iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Za nastavek velikosti: 1/4"
• Dolžina ročaja / širina ročaja: 101,5 / 38 mm
Izvijač T-ročaj - podaljšan
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajom za kvadratne nasadne ključe iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
Izvijač T-ročaj - z nasadnim ključem in magnetom
071533 161
Log in to see prices
Izvijač s T-ročajem za varno držanje matic in vijakov iz linije WUERTH. Posebej primeren za težko dostopna mesta.
Not able to continue because of the following warnings: