Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Izvijač, moment ključ, 1/4 "-(1-3,5Nm)

    Momentni izvijač za nadzorovano zategovanje v smeri urnega kazalca
    • Velikost nastavka: 1/4"
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Dolžina: 192 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071471 91
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Natančnost sprožilca: ± 6% nastavljene vrednosti

    V skladu z DIN EN ISO 6789: 2003, tip II, razred D

    Preprosta, hitra nastavitev skale navora brez dodatnih orodij

    Potisnite rokav nazaj - obrnite ročaj - končano!

    Mehki komponentni ročaj z 1/4-palčnim kvadratnim nosilcem na koncu oprijema

    Npr. Podaljšanje T-ročaja za prenos večje moči

    Opomba

    S klaibracijskim certifikatom in navodili za uporabo, priloženimi v plastični škatli

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Natančnost sprožilca: ± 6% nastavljene vrednosti

    V skladu z DIN EN ISO 6789: 2003, tip II, razred D

    Preprosta, hitra nastavitev skale navora brez dodatnih orodij

    Potisnite rokav nazaj - obrnite ročaj - končano!

    Mehki komponentni ročaj z 1/4-palčnim kvadratnim nosilcem na koncu oprijema

    Npr. Podaljšanje T-ročaja za prenos večje moči

    Opomba

    S klaibracijskim certifikatom in navodili za uporabo, priloženimi v plastični škatli

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi