Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvijač T-ročaj - imbus

    Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Steblo: 6 KT. steblo s stransko konico, mat kromiran
    • 
    Konica: Velikost je podobna DIN 911

    Material ročaja: dvokomponentna plastika

    Izvedba Velikost konice Dolžina stebla Širina ročaja Dolžina ročaja Dolžina stranske konice
    10x200 10 mm 200 mm 39 mm 117 mm 22 mm
    2,5x150 2.5 mm 150 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    2,5x200 2.5 mm 200 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    3x150 3 mm 150 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    3x200 3 mm 200 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    4x150 4 mm 150 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    4x200 4 mm 200 mm 27 mm 82 mm 13 mm
    5x150 5 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    5x200 5 mm 200mm 35 mm 105 mm 17 mm
    6x150 6 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    6x200 6 mm 200 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    8x150 8 mm 150 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    8x200 8 mm 200 mm 35 mm 105 mm 17 mm
    *
    *
    *

    Steblo: 6 KT. steblo s stransko konico, mat kromiran
    • 
    Konica: Velikost je podobna DIN 911

    Customers who bought this item also bought