Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nož univerzalni 1K, nerjavno jeklo-L225MM

    Z visokokakovostnim 440 A rezilom in ohišjem iz nerjavečega jekla
    • Dolžina: 225 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Debelina rezila: 2 mm
    • Širina rezila noža: 20 mm
    • Material: nerjaveče jeklo AISI 440
    • Material ročaja: enokomponentna plastika
    • Dizajn: z etuijem
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071566 542
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Enostaven za uporabo

    Ergonomska oblika ročaja in fina, teksturirana površina

    Univerzalna uporaba

    Visoka trdota rezanja 56 HRC

    Stabilno

    Rezilo noža je izredno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    Kakovosten etui s sponko za pas

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Enostaven za uporabo

    Ergonomska oblika ročaja in fina, teksturirana površina

    Univerzalna uporaba

    Visoka trdota rezanja 56 HRC

    Stabilno

    Rezilo noža je izredno varno povezano z ročajem.

    Optimalno shranjevanje in zaščita pred poškodbami

    Kakovosten etui s sponko za pas

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought