Izvijači VDE
/
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Loading
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
1X80
2X100
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izolacija z zmanjšanjem premera izvijača v kritičnem delovnem območju
Preprečuje obrabljenost izolacije
Nastavek: DIN ISO 8764-I-PH
Simbol na koncu ročaja
Preizkušeni v skladu z IEC 60900: 2004
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izolacija z zmanjšanjem premera izvijača v kritičnem delovnem območju
Preprečuje obrabljenost izolacije
Nastavek: DIN ISO 8764-I-PH
Simbol na koncu ročaja
Preizkušeni v skladu z IEC 60900: 2004
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Sveder spiralni, za kovino, DIN338, HSCO-MAGMA
Prijavite se za ogled cen
Natančen sveder z dolgo življenjsko dobo z magnetno prevleko za delo z nerjavečim jeklom (npr. V2A, V4A), toplotno odpornimi jekli in titanom. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
Sveder navojni, kombinirani, HSS-
Prijavite se za ogled cen
Ozemljeno natančno orodje za vrtanje, rezanje navojev in ugrezanje v enem koraku.
Izvijač za Finomehanike, SET 29-delni
06134895
Prijavite se za ogled cen
Vsebuje vse bistvene nastavke za finomehaniko in je idealen za vsa fina in delikatna vijačenja
Ključ natični, magnet, 1/4", L51MM
Prijavite se za ogled cen
6KT z magnetom
Pogon: E 6,3 (1/4") li>
Tip pogona: zunanji šesterokotnik li>
Tip konice: Za zunanji šesterokotnik li>
Dolžina: 51 mm li> ul>
Ključi imbus, 6KT kroglični, ekstra dolgi, ZEBRA, 1.5-10, SET-9delni
071540 100
Prijavite se za ogled cen
Kroglična glava, ekstra dolgi, v plastičnem nosilcu s funkcijo drsanja.
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
S kroglično glavo na eni strani
Sorodni izdelki
Izvijač natični, VDE
Prijavite se za ogled cen
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"
Izvijač Philips, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Pozidriv, VDE, SLIM,2X100MM
061363320
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijač ravni, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
V skladu z EN 60900: 20012
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač TX, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijači natični, VDE, SET-6delni
061393666
Prijavite se za ogled cen
6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni
06139392
Prijavite se za ogled cen
Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2
Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni
061396335
Prijavite se za ogled cen
5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
061396235
Prijavite se za ogled cen
6 izvijačev
Izvijači VDE, SET-14delni
061390014
Prijavite se za ogled cen
14-delni komplet z ročajem, natančno inženirsko vrtljivo kapico in 12 zamenljivimi izvijači
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: