Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    T/L-ročaj natični, 3/8"-L200MM

    Drsni ročaj s krogličnim zatičem lahko uporabite kot T ali L-ročaj
    • Velikost konice: 3/8"
    • Dolžina: 200 mm
    • Višina glave: 20 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0713120201
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Oblika: kromirana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3122, ISO 3315
    • Oblika: kromirana
    Products specifications
    Linija ZEBRA