Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče specialne
/
Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.2-6.0MM²)
Loading
Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.2-6.0MM²)
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
0714107905
×
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije
Povpraševanje
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Glava snemljiva, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.08-0.75MM²)
0714107520
Prijavite se za ogled cen
Material: orodno jeklo
Površina: brunirana
Glava snemljiva, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.5-2.1MM²)
0714107510
Prijavite se za ogled cen
Material: orodno jeklo
Površina: brunirana
Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.35-2.5MM²)
0714107907
Prijavite se za ogled cen
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.5-2.5MM²)
0714107906
Prijavite se za ogled cen
Število stiskalnih mest: 2 PCS
Material: orodno jeklo
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, z vstavnimi glavami, SET-5delni
0714107332
Prijavite se za ogled cen
Orodje za stiskanje in odstranjevanje kabelskih končnikov
Število kosov v kompletu: 5
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za vstavne glave-L215MM
0714107300
Prijavite se za ogled cen
Za vstavne glave
Dolžina: 232 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: Plastika li>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 10/4F+S, za izolirane in neizolirane, (0.08-10MM²)-L190MM
0714107181
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Število stiskalnih mest: 1 li>
Oblika profila: kvadratna li>
Dolžina: 190 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 10/6S, za izolirane in neizolirane, (0.08-10MM²)-L180MM
0714107171
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Število stiskalnih mest: 1 li>
Oblika: vstavljanje iz strani li>
Dolžina: 180 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/4F, za izolirane in neizolirane, (0.08-16MM²)-L190MM
0714107182
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Število stiskalnih mest: 1 li>
Oblika profila: kvadratna li>
Dolžina: 190 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/4S Compact, za izolirane in neizolirane, (0.14-16MM²)-L1
0714107142
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm² li>
Število stiskalnih mest: 1 kos li>
Oblika: vstavljanje iz strani li>
Dolžina: 176 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/4S, za izolirane in neizolirane, (0.08-16MM²)-L180MM
0714107162
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Število stiskalnih mest: 1 li>
Oblika: vstavljanje iz strani li>
Dolžina: 180 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, 16/6S Compact, za izolirane in neizolirane, (0.14-16MM²)-L1
0714107152
Prijavite se za ogled cen
Za izolirane in neizolirane žice in kabelske končnike
Min./max. prerez žice: 0,14-16 mm² li>
Število stiskalnih mest: 1 kos li>
Oblika: vstavljanje iz strani li>
Dolžina: 176 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM, za izolirane, (0.5-6MM²)-L215MM
0714106111
Prijavite se za ogled cen
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
Locator: Ne li>
Dolžina: 215 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM, za neizolirane, (0.5-10MM²)-L215MM
0714104111
Prijavite se za ogled cen
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
Tip konektorja: neizolirani konektorji li>
Min./max. prerez žice: 0,5-10 mm² li>
Število stiskalnih mest: 4 li>
Locator: Ne li>
Dolžina: 215 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, PREMIUM-L215MM
Prijavite se za ogled cen
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov nemške izdelave
Locator: Ne li>
Dolžina: 215 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, QI60, za izolirane in neizolirane, (0.5-6MM²)-L235MM
0714101111
Prijavite se za ogled cen
• Klešče za stiskanje izoliranih in neizoliranih kabelskih končnikov Q 60 Plus. li>
• Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2. li>
• Ščipanje vijakov: M2,6 - M5 li>
• Dolžina: 235 mm li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, QU25, za neizolirane, (0.5-2.5MM²)-L225MM
0714101121
Prijavite se za ogled cen
• Klešče za stiskanje izoliranih kabelskih končnikov QU 25. li>
• Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2. li>
• Ščipanje vijakov: M2,6 - M5 li>
• Dolžina: 225 mm li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, TE Super Seal, (0.35-1.5MM²)-L190MM
0714107130
Prijavite se za ogled cen
TE Superseal 1.5 Series
Tip priključka: TE Super Seal li>
Min./max. prerez žice: 0,35-1,5 mm² li>
Število stiskalnih mest: 2 li>
Locator: Da li>
Dolžina: 190 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: Plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za neizolirane ravne-L215MM
Prijavite se za ogled cen
Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov, izdelane v Nemčiji
Locator: Ne li>
Dolžina: 215 mm li>
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave, dolge-L210MM
0714107501
Prijavite se za ogled cen
Kompakten dizajn
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: Plastika li> ul>
Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave-L150MM
0714107500
Prijavite se za ogled cen
Kompakten dizajn
Material: orodno jeklo li>
Površina: brunirana li>
Material ročaja: Plastika li> ul>
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: