Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Posoda magnetna-L240-W145-H45MM

    Za preprosto in varno shranjevanje magnetnih majhnih delov
    Dolžina: 240 mm
    Širina: 145 mm
    Material: nerjaveče jeklo
    Višina: 45 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714937124
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Nežno pritrjevanje na občutljive površine

    Magneti, pokriti s plastiko

    Robustna

    Trdna posoda z izjemno visokim robom

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Nežno pritrjevanje na občutljive površine

    Magneti, pokriti s plastiko

    Robustna

    Trdna posoda z izjemno visokim robom

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought