Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Natični ključi 1/4"- Set

    23-delni set 1/4" natičnih ključev. Kompaktno orodje z zatičem, ključem in adaptarjem.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 096511 23
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Večnamenski profil ustreza 5 najpogostejšim pogonom z vijačnimi glavami
    • Izhod: za 1/4“ zunanji 6KT pogon po DIN 3126-C
    • Glava: zelo kompaktna ragljasta, fino zobata, 64 zob
    • Površina: kromirana
    • Z 2-komponentnim ročajem, tanek dizajn
    • Robustna oblika, maksimalni navor do 40 Nm
    • Posebej trpežni zahvaljujoč visokokakovostnem materialu (CrMo)
    • Za uporabo v obrtnem sektorju: motorna vozila in kolesa, pohištvena industrija, fino mehanika

    • Raglja 1/4", L100 mm

    • Adapter 1/4", zunanji 4kt

    • Podaljšek 1/4", L100 mm

    • Držalo za nastavke, L100 mm

    • Nastavki 1/4": - PH1 , L25 mm
                              - PH2 , L25 mm
                              - SZ, L25 mm
                              - Notranji 6kt, L25 mm, SW3
                              - Notranji 6kt, L25 mm, SW4
                              - Notranji 6kt, L25 mm, SW5
                              - Notranji 6kt, L25 mm, SW6
                              - TX10, L25 mm
                              - TX15, L25 mm
                              - TX20, L25 mm
                              - TX25, L25 mm
                              - TX27, L25 mm
                              - TX30, L25 mm

    • Natični ključi MULTI 1/4", L22 mm, D5, 6, 8, 10, 11, 13 mm

    • Robustni zabojček

    *
    *
    *

    • Večnamenski profil ustreza 5 najpogostejšim pogonom z vijačnimi glavami
    • Izhod: za 1/4“ zunanji 6KT pogon po DIN 3126-C
    • Glava: zelo kompaktna ragljasta, fino zobata, 64 zob
    • Površina: kromirana
    • Z 2-komponentnim ročajem, tanek dizajn
    • Robustna oblika, maksimalni navor do 40 Nm
    • Posebej trpežni zahvaljujoč visokokakovostnem materialu (CrMo)
    • Za uporabo v obrtnem sektorju: motorna vozila in kolesa, pohištvena industrija, fino mehanika

    Customers who bought this item also bought