Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071566 05
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.
071441 00
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
Opis tipa: AM 281 li>
Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 132 x 29 x 35 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071566 530
Z rezilom, odpornim proti koroziji, iz vrhunskega nerjavečega jekla in ohišjem
Dolžina: 220 mm li>
Dolžina rezila: 100 mm li>
Debelina rezila: 2 mm li>
Širina rezila noža: 20 mm li>
Material: nerjaveče jeklo li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
Dizajn: z etuijem li>
ul>
071403 15
Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Oblika: desni rez li>
Dolžina: 250 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 60 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1 mm li>
ul>
071403 972
Nadomestno rezilo za škarje za obrezovanje
071441 10
Lahko, priročno orodje za odstranjevanje izolacije
Opis tipa: MIKRO PRECISION li>
Min./max. premer žice: 0,25-0,8 mm li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 30-20 li>
Dolžina x širina x višina: 102 x 42 x 14 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 352
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
Dolžina rezila: 140 mm li>
Širina rezila noža: 25 mm li>
Debelina rezila: 0,7 mm li>
Material: jeklo li>
Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071403 16
Kaljeno nerjaveče jeklo z mat površino
Dolžina: 140 mm li>
Oblika: nerjaveča, strjena, matirana li>
Teža izdelka: 60,5 g li>
ul>
Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi.
Vrhunska geometrija in ugoden vzvod omogočata visoko zmogljivost rezanja do 1,8 mm na pločevini in do 1,2 mm na V2A ter odlične lastnosti gladkega rezanja
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
Dolžina: 260 mm li>
ul>
071441 01
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
Opis tipa: AM 280 li>
Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
Dolžina x širina x višina: 170 x 29 x 35 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071406 460
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071566 277
Trdna 3-komponentna oblika s kovinsko-plastičnim ročajem in samodejnim zaklepanjem rezila
Širina rezila noža: 18 mm
Dolžina: 170 mm
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
Dolžina: 260 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
ul>
071566 03
Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
Dolžina rezila: 50 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: karbonsko jeklo li>
ul>
071566 017
S popolnoma samodejnim umikom rezila rezanju.
Dolžina: 160 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 61 mm li>
Dolžina rezila: 61 mm li>
Material ročaja: aluminij li>
ul>