Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
071566 351
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
0714551450
Primerno za premer cevi: DN8 do DN25
071403 14
Priročne škarje za rezanje mehkih materialov, filma, papirja, kartona in plastike
Oblika: desni in levi rez
Dolžina: 190 mm
071441 035
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: CAT MREŽA li>
- Min./max. premer kabla: 4,5-10 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 07
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071566 015
S tremi položaji za zaustavitev in popolnoma zložljivim bi-metal rezilom.
Dolžina: 170 mm
Dolga življenjska doba rezil.
071555 150
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
071406 760
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071566 021
Bi-metal je skoraj nezlomljiv
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,6 mm li>
- Material: Bimetal li>
ul>
071566 118
Nož 1K-18mm s 13-mi dodatnimi rezili.