Popular products from category Rezila
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071441 010
Prevlečen s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
Dolga življenjska doba rezil.
071566 085
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
Dolžina rezila: 110 mm li>
Širina rezila noža: 18 mm li>
Debelina rezila: 0,5 mm li>
Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
Dolžina rezalnega roba: 100 mm li>
ul>
071566 051
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071566 05
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.
071566 093
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
071566 351
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071566 073
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
071566 07
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071566 352
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
Dolžina rezila: 140 mm li>
Širina rezila noža: 25 mm li>
Debelina rezila: 0,7 mm li>
Material: jeklo li>
Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071566 353
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
Dolžina rezila: 140 mm li>
Širina rezila noža: 25 mm li>
Debelina rezila: 0,7 mm li>
Material: jeklo li>
Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071566 03
Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
Dolžina rezila: 50 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: karbonsko jeklo li>
ul>
071566523
Za bitumen, PVC itd.
Dolžina rezila: 59 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: jeklo li>
ul>
071566 021
Bi-metal je skoraj nezlomljiv
Dolžina rezila: 61 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,6 mm li>
Material: Bimetal li>
ul>
071566 02
Praktično pakirano v dozirnem sistemu
Dolžina rezila: 61 mm li>
Širina rezila noža: 18,7 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: ogljikovo jeklo li>
ul>
071566541
Za polistiren itd.
Dolžina rezila: 180 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: jeklo li>
ul>
071566542
Za izolacijske materiale in podobno
Dolžina rezila: 180 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: jeklo li>
ul>