Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Nož varnostni S2, 3K-L160MM

    S popolnoma samodejnim umikom rezila rezanju.
    • Dolžina: 160 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 61 mm
    • Dolžina rezila: 61 mm
    • Material ročaja: aluminij
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071566 017
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Tudi ko je drsnik aktiviran, se rezilo umakne, ko zapusti rezani material
    • Nedrseč in trden 3-komponentni ročaj
    • Zamenjava rezila brez orodja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Tudi ko je drsnik aktiviran, se rezilo umakne, ko zapusti rezani material
    • Nedrseč in trden 3-komponentni ročaj
    • Zamenjava rezila brez orodja
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi