Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
071403 928
Visokokakovostne škarje z dvokomponentnim ročajem za profesionalnega vrtnarja
- Dolžina: 200 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
- Kapaciteta rezanja lesa: 20 mm li>
ul>
071441 033
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: UNIVERSAL PLUS li>
- Min./max. premer kabla: 4-15 mm li>
- Min./max. prerez žice: 1,5-50 mm² li>
- Min./max. American Wire Gauge (AWG): 16-1 li>
- Dolžina x širina x višina: 130 x 38 x 24 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566523
Za bitumen, PVC itd.
- Dolžina rezila: 59 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
071566 01
• Kovinski nož-univerzalni, tapetniški
• Kovinski nož za trapezna ali kljukasta rezila.
• Rezilo se po vsaki uporabi varno shrani v kovinsko ohišje.
071566 02
Praktično pakirano v dozirnem sistemu
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: ogljikovo jeklo li>
ul>
071406 910
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071566 556
Zložljivi nož G10 iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AUS-8 z zapiranjem Linerlock
- Dolžina: 110 mm li>
- Dolžina rezila: 85 mm li>
- Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
- Material: nerjaveče jeklo li>
ul>
071441 031
Nastavitev globine reza ni potrebna. Inovativna tesnilka za hitre in enostavne vzdolžne reze.
- Opis tipa: AM 130 PLUS li>
- Min./max. premer kabla: 8-13 mm li>
- Min./max. prerez žice: 0,2-4,0 mm² li>
- Min./max. American Wire Gauge (AWG): 24-12 li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 37 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071566 350
Zaklepanje rezila preko vpenjalnega kolesa
Širina rezila noža: 25 mm
Dolžina: 185 mm
071555 160
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
071566 060
S samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko
071441 091
Lahko se uporablja na obeh straneh
071403 971
Visokokakovostne škarje s kovanim rezilom omogočajo rezanje vej do premera 35 mm.
071566 516
Komplet je sestavljen iz trapezoidnega noža, 10 visokokakovostnih nastavkov in najlonske torbice za pas.
Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi.
Posebej zasnovan za cevi V2A / INOX.
071441 032
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: KOAX li>
- Min./max. premer kabla: 4,8-7,5 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 98 x 20 x 20 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>