Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
071566 085
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
- Dolžina rezila: 110 mm li>
- Širina rezila noža: 18 mm li>
- Debelina rezila: 0,5 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
- Dolžina rezalnega roba: 100 mm li>
ul>
071403 50
Za ravne in 45 ° reze
- Dolžina: 220 mm li>
- Maks. kot naklona: 45 stopinj li>
- Dolžina rezalnega roba: 55 mm li>
ul>
071566 210
Nož s samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko.
Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi
071566 557
Zložljiv nož G10 z omejeno izdajo s posamično oblikovanimi prijemali in rezilom s trdoto 59 HRC
- Dolžina: 110 mm li>
- Dolžina rezila: 85 mm li>
- Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
- Material: nerjaveče jeklo li>
ul>
0714610641
Volframov karbid z osjo
Material: jeklo
071566 09
Z dvema rezalnima robovoma
071406 950
Za rezanje varjene žične mreže.
- Dolžina: 950 mm li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
ul>
071566 558
Zložljiv nož G10 omejene izdaje .
071566542
Za izolacijske materiale in podobno
- Dolžina rezila: 180 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
071364 101
Dolžina: 260 mm
Širina: 40 mm
071566 515
Z integriranim magnetnim 1/4 " držalom za nastavek in orodjem za odstranjevanje izolacije
- Dolžina: 125 mm li>
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Material ročaja: aluminij li>
- Material: jeklo li>
ul>
071403 08
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Oblika: desni rez
Dolžina: 250 mm