Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    PU pena, M-POWER B3, 750ml

    0892155107
    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • Nanešena pena je nelepljiva na dotik po 8 minutah
    • Možnost rezanja po 30 minutah.
    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C
    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 28 - 33 litrov.
    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3 .
    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%.
    • Razred gorljivosti B3.

    Sprej odvijač, BLUE ICE, 400ml

    0893241060
    Visokokakovosten odstranjevalec rje z učinkom razpokanja in optičnim indikatorjem mraza.

    Papirnate brisače, 3-slojne

    Vsestransko orodje za najpogostejša čistilna opravila.

    Premaz temeljni, zaščitni in polnilni, debel sloj, 400ml

    08932121
    Zaščita pred korozijo z odličnim polnjenjem in pokrivanjem kovinskih površin.
    • Vsebina: 400 ml
    • Barva: siva
    • Čas sušenja: 25 min
    • Min. čas sušenja v prahu: 8 min
    • Maks. čas sušenja v prahu: 10 min
    • Min. čas izpiranja: 1 h
    • Brez lepljenja po: 20 min
    • Lahko se lakira po: 15 min
    • Gostota: 0,93 g / cm3
    • Maks. temperaturna odpornost: 110 ° C
    • Min. donos (površina): 1 m²
    • Rok uporabnosti iz proizvodnje: 60 mesecev
    • Maks. donos (površina): 1,5 m²
    • VOC concentracion (CH): 692 g / l

    Masa tesnilna bitumenska, 2K, 30l

    0893212055
    Masa tesnilna bitumenska
    • Vsebina: 30 l
    • Kemična osnova: Bitumenska tesnilna masa
    • Gostota: 0,82 kg / l
    • Min. temperatura obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura površinske obdelave: 5 do 30 ° C
    • Min. temperatura površinske obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura površinske obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji površinske obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C
    • Vrednost pH: 10
    • Viskoznost: 230 dPas
    • Viskoznost: Brookfield
    • Pogoji nanosa: suha površina
    • Brez topil: Da

    Tekočina hladilna, CUT+COOL

    Polsintetično univerzalno hladilno mazivo.

    Kit za izpušno cev, 200g

    0890100046
    Manjše luknje in razpoke v dušilnem sistemu je mogoče enostavno trajno popraviti in neprepustne za plin.

    SOFTEX

    Vsestranska tekstilna krpa za brisanje, ki je primerna za mokro in suho brisanje.

    Sprej za nego in zaščito, 300ml

    0893224
    Negovalno olje, brez silikona, za obnavljanje in mazanje plastičnih in gumijastih delov v vozilu in industriji.

    Čistilo za motor, 5l

    089301305
    Učinkovito, močno čistilo za pranje motorja, prostora motorja in agregatov.

    Pasta za zavorne cilindre, 180g

    0893980
    Popolnoma sintetična pasta za zavorne cilindre za hidravlične zavorne sisteme.

    Tulec za 310ml kartuše, standard

    0891653
    • Nastavek za kartušo klasični. Dolžina 10,5 cm

    Papirnate brisače, 2-slojne

    Vsestranske papirnate brisače za najpogostejša opravila čiščenja.

    Lepi + Tesni Primer

    Optimizacija površin plastike, lesa, kamna in betona

    Masa izravnalna notranja, 10l

    089260018
    Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824

    Sprej odvijač, SPECIAL, 400ml

    0893130400
    Visoko zmogljiv odstranjevalec rje z registracijo hrane (NSF - H1).

    Čistilo filtra trdih delcev, 400ml

    5861014500
    Čistilo za odstranjevanje usedlin ogljika in pepela iz dizelskih filtrov trdih delcev.

    Tehnična kemija