Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za nego in zaščito, 300ml

    Negovalno olje, brez silikona, za obnavljanje in mazanje plastičnih in gumijastih delov v vozilu in industriji.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893224
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Neumazan, nemasten in popolnoma sintetičen negovalni in mazalni film
    • Brez onesnaženja oblačil, ki pridejo v stik z njim
    • Brez oprijema umazanije in prahu

    Zaščita proti zdrsu pred trenjem in hrupom
    • Odpravlja škripanje in škripanje iz plastike (stikala)

    Visoka vzdrževalna zmogljivost in trajna zaščita
    • Odstranjuje vlago in vlago
    • Ne stara se, se ne smoli in se ne lepi
    •Trajno ščiti pred UV žarki
    • Enostavna uporaba v eni operaciji, s čimer prihranite čas

    Sprej za nego in mazivo je odporen na visoke temperature
    • Večja varnost s toplotnim sušenjem (radiatorji) - brez izgube oprijema
    Polnjena z okolju prijaznim pogonskim gorivom.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Primerno za podmazovanje vodil iz umetnih mas, mehanizma varnostnega pasu, okovja oken in tesnil.

    Vsebina: 300ml 
    Kemična osnova: Belo olje z dodatki
    Barva: Transparent
    Gostota: 0,739 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez smole: Da
    Brez kisline: Da

    *
    *
    *

    Neumazan, nemasten in popolnoma sintetičen negovalni in mazalni film
    • Brez onesnaženja oblačil, ki pridejo v stik z njim
    • Brez oprijema umazanije in prahu

    Zaščita proti zdrsu pred trenjem in hrupom
    • Odpravlja škripanje in škripanje iz plastike (stikala)

    Visoka vzdrževalna zmogljivost in trajna zaščita
    • Odstranjuje vlago in vlago
    • Ne stara se, se ne smoli in se ne lepi
    •Trajno ščiti pred UV žarki
    • Enostavna uporaba v eni operaciji, s čimer prihranite čas

    Sprej za nego in mazivo je odporen na visoke temperature
    • Večja varnost s toplotnim sušenjem (radiatorji) - brez izgube oprijema
    Polnjena z okolju prijaznim pogonskim gorivom.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought