Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo filtra trdih delcev, 400ml

    Čistilo za odstranjevanje usedlin ogljika in pepela iz dizelskih filtrov trdih delcev.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5861014500
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zrahlja in odstranjuje usedline ogljika v filtru trdih delcev.
    • DPF lahko očistite, ne da bi ga morali odstraniti
    • Zmanjša stroške, saj novega filtra za delce ni treba namestiti (odvisno od stanja filtra za delce)
    • Nevnetljivo.
    • Nevtralen recept brez pepela in kovin.
    • Izhlapevanje brez ostankov.

    Opozorilo
    Te informacije so namenjene svetovanju, kolikor nam je znano, na podlagi naših testov in izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Za več informacij si oglejte tehnični list.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    • Odstranite senzor temperature ali tlaka
    • Sondo vstavite v ustvarjeno luknjo in razpršite v smeri filtra za delce, da se izprazni
    • Obnovitev je treba nato začeti ročno prek testerja ali s testno vožnjo
    • Po obnovitvi izprašajte pomnilnik napak in po potrebi izbrišite vse napake. 
    • Za en filter za delce zadostuje ena pločevinka


    Navodila
    Čistilec dizelskega filtra trdih delcev se uporablja za odpravo izgub zmogljivosti ali napak, ki jih še poslabšajo umazani dizelski filtri za trdne delce. S čiščenjem filtra se obnovi popolna vpojna sposobnost.

    Vsebina: 400ml
    Vonj: Amin
    Kemična osnova: Voda
    Gostota: 1.01 g/cm³
    pH vrednost: 11.47
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 15 mesecev

    *
    *
    *

    • Zrahlja in odstranjuje usedline ogljika v filtru trdih delcev.
    • DPF lahko očistite, ne da bi ga morali odstraniti
    • Zmanjša stroške, saj novega filtra za delce ni treba namestiti (odvisno od stanja filtra za delce)
    • Nevnetljivo.
    • Nevtralen recept brez pepela in kovin.
    • Izhlapevanje brez ostankov.

    Opozorilo
    Te informacije so namenjene svetovanju, kolikor nam je znano, na podlagi naših testov in izkušenj. Obvezno predhodno testiranje! Za več informacij si oglejte tehnični list.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought