Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za motor, 5l

    Učinkovito, močno čistilo za pranje motorja, prostora motorja in agregatov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089301305
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Temeljito in hitro odstrani olje, maščobo in drugo umazanijo
    • Zaradi svoje viskoznosti se čistilo oprime navpičnih površin in se tako lahko zleze pod in optimalno razrahlja umazanijo


    Materialu prijazen
    •Občutljive površine, kot so aluminij, kositer in cink, kot tudi lakirane površine, plastika in guma niso napadene zaradi pomanjkanja agresivnih snovi.


    Hitro odklop v skladu z Ö-norm Test B 5105
    • Mastna, mastna umazanija se ne emulgira, ampak se infiltrira in odstrani. Posledično je mogoče nastalo odpadno vodo ločiti z ločevalniki lahkih olj.
    Ne vsebuje AOX spojin in organskih topil
    Brez fosfatov in kompleksnih sredstev
    Brez silikona

    Navodila


    Nerazredčeno pršite na motor, motorni prostor in menjalnik. Po kratkem času izpostavljenosti temeljito sperite s parnim curkom. Lahko se uporablja tudi v visokotlačni čistilni napravi. Lahko se uporablja s hladno in toplo vodo. Razmerje mešanja 1:1 do 1:10

    Vsebina: 500ml
    Kemična osnova: Voda in alkalne površinsko aktivne snovi
    Barva: Modra
    pH vrednost: 8,5
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Plamenišče min.: 38 °C
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da
    Brez fosforne kisline: Da
    Brez topil: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Temeljito in hitro odstrani olje, maščobo in drugo umazanijo
    • Zaradi svoje viskoznosti se čistilo oprime navpičnih površin in se tako lahko zleze pod in optimalno razrahlja umazanijo


    Materialu prijazen
    •Občutljive površine, kot so aluminij, kositer in cink, kot tudi lakirane površine, plastika in guma niso napadene zaradi pomanjkanja agresivnih snovi.


    Hitro odklop v skladu z Ö-norm Test B 5105
    • Mastna, mastna umazanija se ne emulgira, ampak se infiltrira in odstrani. Posledično je mogoče nastalo odpadno vodo ločiti z ločevalniki lahkih olj.
    Ne vsebuje AOX spojin in organskih topil
    Brez fosfatov in kompleksnih sredstev
    Brez silikona

    Customers who bought this item also bought