Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna bitumenska, 2K, 30l

    Masa tesnilna bitumenska
    • Vsebina: 30 l
    • Kemična osnova: Bitumenska tesnilna masa
    • Gostota: 0,82 kg / l
    • Min. temperatura obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura površinske obdelave: 5 do 30 ° C
    • Min. temperatura površinske obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura površinske obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji površinske obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C
    • Vrednost pH: 10
    • Viskoznost: 230 dPas
    • Viskoznost: Brookfield
    • Pogoji nanosa: suha površina
    • Brez topil: Da
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893212055
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opomba

    • Primer za plastiko / les / kamen reagira na vlago. Če želite ohraniti kakovost temeljnega premaza, takoj po vsaki uporabi pločevinko zatesnite z notranjim plastičnim pokrovom. Ko je predhodna obdelava končana, zapremo pločevinko z vijačnim pokrovom.
    • Po odprtju temeljni premaz porabite v približno enem mesecu, če se redno uporablja. Če je pločevinka redko odprta, temeljni premaz uporabite v 2 mesecih. Ne uporabljajte temeljnega premaza, če se želira, ni homogen ali je preveč viskozen.
    • Ne razredčite osnovnega premaza in ga ne mešajte z drugimi snovmi.
    • Primer AdhesionPlus lahko na naravnem kamnu povzroči barvne ostanke. Glejte tabelo površin v tehničnem listu.
    *
    *
    *

    Opomba

    • Primer za plastiko / les / kamen reagira na vlago. Če želite ohraniti kakovost temeljnega premaza, takoj po vsaki uporabi pločevinko zatesnite z notranjim plastičnim pokrovom. Ko je predhodna obdelava končana, zapremo pločevinko z vijačnim pokrovom.
    • Po odprtju temeljni premaz porabite v približno enem mesecu, če se redno uporablja. Če je pločevinka redko odprta, temeljni premaz uporabite v 2 mesecih. Ne uporabljajte temeljnega premaza, če se želira, ni homogen ali je preveč viskozen.
    • Ne razredčite osnovnega premaza in ga ne mešajte z drugimi snovmi.
    • Primer AdhesionPlus lahko na naravnem kamnu povzroči barvne ostanke. Glejte tabelo površin v tehničnem listu.