Popular products from category Ostala gradbena kemija
Razvrsti
0893700150
Posebno lepilo z nizko vsebnostjo topil za varno in trajno lepljenje EPDM trakov.
0893700100
Preizkušeno sistemsko lepilo za trajno tesnjenje parnih zaviralcev/zapor v zaprtih prostorih brez tlačne palice v skladu z DIN 4108-7 / SIA 180
089260018
Pripravljeno polnilo za suho notranjo gradnjo ustreza EN 15824
0893212055
Masa tesnilna bitumenska
- Vsebina: 30 l li>
- Kemična osnova: Bitumenska tesnilna masa li>
- Gostota: 0,82 kg / l li>
- Min. temperatura obdelave: 5 ° C li>
- Maks. temperatura obdelave: 30 ° C li>
- Min./max. temperatura / pogoji obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina li>
- Min./max. temperatura površinske obdelave: 5 do 30 ° C li>
- Min. temperatura površinske obdelave: 5 ° C li>
- Maks. temperatura površinske obdelave: 30 ° C li>
- Min./max. temperatura / pogoji površinske obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina li>
- Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C li>
- Vrednost pH: 10 li>
- Viskoznost: 230 dPas li>
- Viskoznost: Brookfield li>
- Pogoji nanosa: suha površina li>
- Brez topil: Da li>
ul>
08932900
1-komponentna tesnilna masa brez topil z najvišjo toplotno odpornostjo, visoko trdnostjo in zelo dobrim oprijemom na kovinske površine.
08923221
Visokokakovostna tesnilna masa za tesnjenje strmih in ravnih streh.
08933
Univerzalno glajenje, primerno za vse vrste tesnilnih mas.