Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej odvijač, SPECIAL, 400ml

    Visoko zmogljiv odstranjevalec rje z registracijo hrane (NSF - H1).
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893130400
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebuje mineralno olje
    • Optimalni prodorni in mazalni učinek


    Ekstremna aktivnost kapilar
    • Izjemne lastnosti lezenja zagotavljajo zelo hitro prodiranje rje in korozije
    • Optimalni učinek se začne kmalu po škropljenju


    NSF H1 registriran
    • Lahko se uporablja na področju prehrane
    • Vendar je treba izključiti neposreden stik izdelka s hrano


    Izjemna združljivost materialov
    • Ne napada gume in plastike.


    Optimalna zaščita pred korozijo zahvaljujoč antikorozijskim dodatkom.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za rahljanje izrazito zarjavelih in oksidiranih vijačnih in spojnih zvez na strojih, agregatih in napravah, prednostno v industriji hrane in pijač.

    Navodila
    Pločevinko pred uporabo dobro pretresite. Na razdalji 15 do 20 centimetrov in temperaturi nanosa 15 do 25 stopinj poškropite želeno površino in pustite delovati kratek čas. V primeru trdovratnih povezav ponovite nanos in po potrebi podaljšajte čas izpostavljenosti.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Belo mineralno olje
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Vsebuje mineralno olje
    • Optimalni prodorni in mazalni učinek


    Ekstremna aktivnost kapilar
    • Izjemne lastnosti lezenja zagotavljajo zelo hitro prodiranje rje in korozije
    • Optimalni učinek se začne kmalu po škropljenju


    NSF H1 registriran
    • Lahko se uporablja na področju prehrane
    • Vendar je treba izključiti neposreden stik izdelka s hrano


    Izjemna združljivost materialov
    • Ne napada gume in plastike.


    Optimalna zaščita pred korozijo zahvaljujoč antikorozijskim dodatkom.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought