Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Injektirne mase

    Popular products from category Injektirne mase

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Razvrsti

    Masa injektirna, (WIT, C140), 310ml

    0903414001
    • Univerzalna injektirna dvokomponentna masa za sidranje v polno ali votlo podlago.
    • Za uporabo kartuše ni potrebna specialna pištola. Pištola za silikon; Art.Št.:089100.
    • Mešalni tulci-dodatni; Art.Št.: 0903420001
    • Možnost sidranja v betonsko podlago.
    • Pri sidranju v votlo opeko, je potrebno predhodno v izvrtano luknjo vstaviti PVC ali kovinsko mrežico.

    Masa injektirna, (WIT, PE500), 385ml

    0903480001
    Za betonsko in naknadno vgrajeno armaturno povezavo (REBAR). Dolg čas obdelave, idealen za velike globine sidranja.

    Masa injektirna, (WIT, VM250), 300ml

    0903450201
    Vsestransko orodje za betonske, zidane in naknadno vgrajene armaturne povezave (REBAR).

    Masa injektirna, WIT, VM100

    Kompozitna malta za največje obremenitve betona (sistem injektiranja W-VIZ) in učinke, povezane z utrujenostjo (sistem injektiranja W-VIZ dynamic).

    Injektirne mase