Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Premaz temeljni, zaščitni in polnilni, debel sloj, 400ml

    Zaščita pred korozijo z odličnim polnjenjem in pokrivanjem kovinskih površin.
    • Vsebina: 400 ml
    • Barva: siva
    • Čas sušenja: 25 min
    • Min. čas sušenja v prahu: 8 min
    • Maks. čas sušenja v prahu: 10 min
    • Min. čas izpiranja: 1 h
    • Brez lepljenja po: 20 min
    • Lahko se lakira po: 15 min
    • Gostota: 0,93 g / cm3
    • Maks. temperaturna odpornost: 110 ° C
    • Min. donos (površina): 1 m²
    • Rok uporabnosti iz proizvodnje: 60 mesecev
    • Maks. donos (površina): 1,5 m²
    • VOC concentracion (CH): 692 g / l
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08932121
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlične oprijemne lastnosti

    • Lepi na aluminij, golo in pocinkano pločevino, staro barvo itd.
    • Lepi tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnilnimi masami

    Dolgotrajna zaščita pred korozijo

    Hitro sušenje

    Odlično raztezanje in odtekanje

    Odporen na toploto do 110 ° C

    Zelo enostavno brušenje

    VOC-skladno

    • Nižja vsebnost topil
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, določeni v Direktivi o HOS (1999/13 / ES)

    Opomba

    Uporablja se na pocinkanih in vroče pocinkanih površinah po predhodni obdelavi s cinkovim čistilom pod določenimi pogoji. Obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil po uporabi ni prazen.

    *
    *
    *

    Odlične oprijemne lastnosti

    • Lepi na aluminij, golo in pocinkano pločevino, staro barvo itd.
    • Lepi tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnilnimi masami

    Dolgotrajna zaščita pred korozijo

    Hitro sušenje

    Odlično raztezanje in odtekanje

    Odporen na toploto do 110 ° C

    Zelo enostavno brušenje

    VOC-skladno

    • Nižja vsebnost topil
    • Ustreza največji vsebnosti VOC, določeni v Direktivi o HOS (1999/13 / ES)

    Opomba

    Uporablja se na pocinkanih in vroče pocinkanih površinah po predhodni obdelavi s cinkovim čistilom pod določenimi pogoji. Obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil po uporabi ni prazen.

    Customers who bought this item also bought